Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 610D Gr.1 T.48xH.20xB.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 610D Gr.1 T.48xH.20xB.6mm
Spannbacke Typ 610D Gr.1 T.48xH.20xB.6mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361728
Herst.-Nr.:
     956.61.0D100
EAN/GTIN:
     4030456398419
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
geriffelte BackeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: geriffelt
Weitere Informationen:
Typ:
610D
Breite:
6 mm
Größe:
1
Tiefe:
48 mm
Höhe:
20 mm
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410115
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,06*
€ 46,68*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,33*
€ 51,48*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 52,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.