Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 610D Gr.2 T.98xH.50xB.10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 610D Gr.2 T.98xH.50xB.10m
Spannbacke Typ 610D Gr.2 T.98xH.50xB.10m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361730
Herst.-Nr.:
     956.61.0D300
EAN/GTIN:
     4030456398433
Suchbegriffe:
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
Maschinenschraubstockbacken
Backen für Schraubstöcke
geriffelte BackeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: geriffelt
Weitere Informationen:
Typ:
610D
Breite:
10 mm
Größe:
2
Tiefe:
98 mm
Höhe:
50 mm
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410117
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,27*
€ 62,11*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,69*
€ 67,78*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 68,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.