Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 610T Grip Gr.2 m.Stufe GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 610T Grip Gr.2 m.Stufe GE
Spannbacke Typ 610T Grip Gr.2 m.Stufe GE
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361738
Herst.-Nr.:
     956.61.0T200
EAN/GTIN:
     4030456394893
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
Gripbacke mit StufeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Stufe
Weitere Informationen:
Typ:
610T
Breite:
18 mm
Größe:
2
Tiefe:
73 mm
Höhe:
32 mm
Modell:
Grip
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410125
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 62,25*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,81*
€ 67,94*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 68,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.