Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 610T Grip Gr.3 m.Stufe GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 610T Grip Gr.3 m.Stufe GE
Spannbacke Typ 610T Grip Gr.3 m.Stufe GE
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361739
Herst.-Nr.:
     956.61.0T300
EAN/GTIN:
     4030456398518
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstockbacken
Backen für Schraubstöcke
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
Gripbacke mit StufeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Stufe
Weitere Informationen:
Typ:
610T
Breite:
30 mm
Größe:
3
Tiefe:
98 mm
Höhe:
50 mm
Modell:
Grip
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410126
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,71*
€ 68,97*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,60*
€ 75,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 82,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.