Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B.175mm Spann-W.200mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361740
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.04.20000
EAN/GTIN:
     4030456397245
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
NC-Kompaktspanner-Niederbacke
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
175 mm
Spannweite:
200 mm
Backenhöhe:
60 mm
Spannkraft:
30 kN
Gesamtlänge:
455 mm
Gewicht:
37 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,67*
€ 1.224,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,25*
€ 1.233,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,77*
€ 1.238,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,62*
€ 1.457,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,63*
€ 1.428,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,60*
€ 1.385,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,59*
€ 1.354,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.115,12*
€ 1.326,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,67*
€ 1.318,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T400
ab € 92,39*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.14000
ab € 484,59*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.04000
ab € 442,09*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,56*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,55*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,61*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,38*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,39*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.41800
ab € 169,34*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.41600
ab € 168,94*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.83000/M12
ab € 19,50*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.14000
ab € 291,63*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.84000
ab € 297,44*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.04000
ab € 465,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.