Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B
Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361742
Herst.-Nr.:
     953.04.40000
EAN/GTIN:
     4030456385716
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
175 mm
Spannweite:
400 mm
Backenhöhe:
60 mm
Spannkraft:
30 kN
Gesamtlänge:
655 mm
Gewicht:
47 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), 4124410132
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,83*
€ 1.434,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.386,03*
€ 1.444,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.388,01*
€ 1.450,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,21*
€ 1.706,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,70*
€ 1.672,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,45*
€ 1.607,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,73*
€ 1.556,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.280,20*
€ 1.523,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,83*
€ 1.523,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.