Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B.200mm Spann-W.200mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361743
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.05.20000
EAN/GTIN:
     4030456397269
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
200 mm
Spannweite:
200 mm
Backenhöhe:
65 mm
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge:
495 mm
Gewicht:
64 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.432,65*
€ 1.573,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,00*
€ 1.585,02*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.525,51*
€ 1.591,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,40*
€ 1.872,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,92*
€ 1.834,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,85*
€ 1.781,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,61*
€ 1.744,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.435,39*
€ 1.708,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,65*
€ 1.704,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T500
ab € 128,23*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.15000
ab € 592,30*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.05000
ab € 482,30*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,32*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,56*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,81*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,68*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,29*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,14*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.51800
ab € 238,88*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.51600
ab € 239,60*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.85000/M16
ab € 34,17*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.15000
ab € 404,30*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.85000
ab € 408,76*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.05000
ab € 645,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.