Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement Stand.103 Backen-B.125mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361750
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     952.10.32000
EAN/GTIN:
     4030456397856
Suchbegriffe:
NC-Kompaktspanner-Niederbacke
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
40 mm
Spannkraft:
25 kN
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
5,8 kg
Modell:
Standard 103
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,20*
€ 432,89*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,03*
€ 436,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,74*
€ 438,06*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,89*
€ 515,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,61*
€ 504,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,48*
€ 449,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 363,82*
€ 432,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,20*
€ 420,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T200
ab € 73,93*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.12000
ab € 377,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.02000
ab € 309,55*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,36*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,75*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,60*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,61*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,33*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.21800
ab € 125,03*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.21600
ab € 125,11*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.81000/M10
ab € 14,94*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.12000
ab € 189,10*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.82000
ab € 198,87*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.02000
ab € 307,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.