Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement Stand.103 Backen-B.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularspannelement Stand.103 Backen-B.2
Modularspannelement Stand.103 Backen-B.2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361753
Herst.-Nr.:
     952.10.35000
EAN/GTIN:
     4030456397870
Suchbegriffe:
Schraubstöcke
Schraubstöcke (Modular-)
Präzisionsmodularschraubstock
Schraubstock
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
200 mm
Backenhöhe:
65 mm
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge:
300 mm
Gewicht:
29,8 kg
Modell:
Standard 103
Marke:
GERARDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,59*
€ 1.084,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,61*
€ 1.091,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,24*
€ 1.095,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,37*
€ 1.290,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,78*
€ 1.237,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,54*
€ 1.158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,27*
€ 1.108,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 901,23*
€ 1.072,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,59*
€ 1.045,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.