Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement StandardFLEX 102i Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularspannelement StandardFLEX 102i Ba
Modularspannelement StandardFLEX 102i Ba
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361758
Herst.-Nr.:
     953.10.2I200
EAN/GTIN:
     4030456386089
Suchbegriffe:
Schnellwechselbacken
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schneller Wechsel der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
121 mm
Backenhöhe:
38 mm
Spannkraft:
25 kN
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
6,3 kg
Modell:
StandardFLEX 102i
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: Modularschraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstöcke, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), 4124410148
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,55*
€ 549,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,76*
€ 553,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,73*
€ 556,08*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,96*
€ 654,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,06*
€ 623,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,14*
€ 571,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 452,99*
€ 539,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.