Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement StandardFLEX 102i Backen-B.171mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361760
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.10.2I400
EAN/GTIN:
     4030456397290
Suchbegriffe:
Schnellwechselbacken
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schneller Wechsel der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
171 mm
Backenhöhe:
58 mm
Spannkraft:
30 kN
Gesamtlänge:
240 mm
Gewicht:
20,8 kg
Modell:
StandardFLEX 102i
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,68*
€ 766,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,20*
€ 771,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,51*
€ 774,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,34*
€ 911,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,50*
€ 840,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,25*
€ 808,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,01*
€ 788,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,68*
€ 781,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.14000
ab € 482,18*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.04000
ab € 439,12*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,36*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,75*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,60*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,61*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,33*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0B401
ab € 112,82*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0C401
ab € 138,70*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0D401
ab € 138,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0E401
ab € 138,04*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0F401
ab € 180,32*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0G401
ab € 138,93*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0M401
ab € 181,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.