Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement StandardFLEX 103i Backen-B.121mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361762
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.10.3I200
EAN/GTIN:
     4030456386102
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstöcke (Modular-)
Modularschraubstock
Modularschraubstöcke
Präzisionsmodularschraubstock
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schneller Wechsel der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
121 mm
Backenhöhe:
38 mm
Spannkraft:
25 kN
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
5,8 kg
Modell:
StandardFLEX 103i
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,55*
€ 476,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,51*
€ 480,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,13*
€ 482,07*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,77*
€ 515,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,55*
€ 465,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.12000
ab € 373,35*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.02000
ab € 310,32*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,32*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,56*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,81*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,68*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,29*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,14*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0B201
ab € 75,07*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0C201
ab € 92,50*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0D201
ab € 91,99*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0E201
ab € 92,60*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0F201
ab € 120,29*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0G201
ab € 92,73*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0M201
ab € 119,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.