Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement StandardFLEX 104i Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularspannelement StandardFLEX 104i Ba
Modularspannelement StandardFLEX 104i Ba
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361767
Herst.-Nr.:
     953.10.4I300
EAN/GTIN:
     4030456397344
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstöcke (Modular-)
Modularschraubstöcke
Präzisionsmodularschraubstock
Schraubstock
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schneller Wechsel der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
146 mm
Backenhöhe:
48 mm
Spannkraft:
30 kN
Gesamtlänge:
230 mm
Gewicht:
13,3 kg
Modell:
StandardFLEX 104i
Marke:
GERARDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,11*
€ 700,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,02*
€ 703,10*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,73*
€ 836,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,45*
€ 995,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,59*
€ 941,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,37*
€ 882,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,61*
€ 840,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 683,82*
€ 813,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.