Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.196mm gla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.196mm gla
Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.196mm gla
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361799
Herst.-Nr.:
     954.23.0C501
EAN/GTIN:
     4030456398143
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
Backen für Schraubstöcke
Spannbacke · glatt · hart · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: glatt, hart
Weitere Informationen:
Typ:
230C
für Backenbreite:
196 mm
passend zu:
StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i)
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410196
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,60*
€ 248,74*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,76*
€ 250,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,08*
€ 251,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.