| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361802 Herst.-Nr.: 954.23.0D401 EAN/GTIN: 4030456398174 |
| |
|
| | |
| Spannbacke · geriffelt · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: geriffelt Weitere Informationen: | | Typ: | 230D | für Backenbreite: | 171 mm | passend zu: | StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i) | Marke: | GERARDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schonbacken 95mm, schonbacken, Modularschraubstockzubehör, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Modularschraubstockbacken, 4124410199 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,13* | € 179,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,23* | € 180,71* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,12* | € 181,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|