Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 230G f.Backen-B.121mm m.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 230G f.Backen-B.121mm m.A
Spannbacke Typ 230G f.Backen-B.121mm m.A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361808
Herst.-Nr.:
     954.23.0G201
EAN/GTIN:
     4030456398211
Suchbegriffe:
Schnellwechselbacken
Maschinenschraubstock-Anschlag
Schraubstock-Anschlag
Spannbacke · mit Anschlag · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Anschlag
Weitere Informationen:
Typ:
230G
für Backenbreite:
121 mm
passend zu:
StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i)
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Modularschraubstockbacken, Modularschraubstockzubehör, 4124410205
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,33*
€ 119,74*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,20*
€ 120,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 121,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.