| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361812 Herst.-Nr.: 954.23.0M201 EAN/GTIN: 4030456398259 |
| |
|
| | |
| Spannbacke · mit 45°-Schräge · Zubehör für Präzisions-Modularschraubstöcke Lieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 Wochen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: schräg 45Grad Weitere Informationen: | | Typ: | 230M | für Backenbreite: | 121 mm | passend zu: | StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularsp | Marke: | GERARDI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Modularschraubstockbacken, Modularschraubstockzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,94* | € 155,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 127,69* | € 157,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,17* | € 157,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|