Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannwinkel L500xB300xH400mm m.Spannschlitzen Genauigk.0,030mm Güte 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361826
Hersteller:
     Planolith
Herst.-Nr.:
     281105 345-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel planolith
aufspannwinkel
aus Gusseisen · als Aufspannmittel für Drehbänke, Hobelmaschinen und Fräsmaschinen, sowie für Kontroll- und Anreißzwecke · Ebenheit nach DIN 876/1, Winkelgenauigkeit nach DIN 875, Güte 1 · Bitte beachten: Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spannschlitzen
Genauigkeit:
0,030 mm
Schlitzbreite:
20 mm
Breite:
300 mm
Länge:
500 mm
Material:
Gusseisen
Höhe:
400 mm
Marke:
PLANOLITH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufspannmittel, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,15*
€ 1.362,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,07*
€ 1.335,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,86*
€ 1.274,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,37*
€ 1.238,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,12*
€ 1.202,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.