Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 6350 D.100mm STA 3-Backen BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361834
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353504520100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Maß D = Toleranz H7 · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · D: 70mm · G: 3xM8 · Ausführung: Stahlkörper-3-Backen · F: 83mm · B: 50mm · Ø: 100 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
100 mm
Durchgang-Ø:
20 mm
Drehzahl max.:
6300 min-¹
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, bison drehfutter zs 100 mm, drehfutter bison, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,91*
€ 543,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,37*
€ 742,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,34*
€ 646,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,85*
€ 617,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,97*
€ 562,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 445,23*
€ 529,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,91*
€ 512,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.