Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 6350 D.100mm STA 4-Backen BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361844
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353704020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Maß D = Toleranz H7 · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · D: 70mm · G: 3xM8 · Ausführung: Stahlkörper-4-Backen · F: 83mm · B: 50mm · Ø: 100 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
100 mm
Durchgang-Ø:
20 mm
Drehzahl max.:
6300 min-¹
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, bison drehfutter zs 100 mm, drehfutter bison, vierbacken drehfutter 100 mm, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,07*
€ 1.027,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,63*
€ 992,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,77*
€ 956,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,05*
€ 940,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,70*
€ 925,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison
398539810000
ab € 94,55*
Sonstiges
Bison
398538198200
ab € 115,42*
Sonstiges
Bison
398534020400
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.