Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 55027 D.125mm STA 3-Backen Kegel-Gr.3 BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361851
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353534570200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit Kurzkegel DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Stehbolzen: 3 · Ausführung: Stahlkörper-3-Backen · F: 75mm · B: 59,5mm · Ø: 125 mm · Norm: DIN 55027
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
125 mm
Kegelgröße:
3
Durchgang-Ø:
32 mm
Drehzahl max.:
5500 min-¹
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter bison, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,52*
€ 1.020,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,70*
€ 958,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,22*
€ 928,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,06*
€ 904,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 744,39*
€ 885,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,71*
€ 876,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison
398532820500
ab € 152,83*
Sonstiges
Bison
398533020600
ab € 63,95*
Sonstiges
Bison
398536020000
ab € 73,21*
Sonstiges
Bison
398535020200
ab € 105,17*
Sonstiges
Bison
398535120300
ab € 120,58*
Sonstiges
Bison
398535720900
ab € 134,49*
Sonstiges
Bison
398534020400
ab € 35,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.