Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 55027 D.160mm STA 4-Backen Kegel-Gr.5 BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361860
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353734250900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit Kurzkegel DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Stehbolzen: 4 · Ausführung: Stahlkörper-4-Backen · F: 104,8mm · B: 68mm · Ø: 160 mm · Norm: DIN 55027
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
160 mm
Kegelgröße:
5
Durchgang-Ø:
42 mm
Drehzahl max.:
4600 min-¹
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter d55027 stahl 160mm kk4, drehfutter bison, vierbacken drehfutter bison, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,87*
€ 1.296,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,58*
€ 1.272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,42*
€ 1.244,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,07*
€ 1.224,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,35*
€ 1.214,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison
398537830800
ab € 238,41*
Sonstiges
Bison
398538230000
ab € 89,59*
Sonstiges
Bison
358230082000
ab € 185,61*
Sonstiges
Bison
398539830400
ab € 110,07*
Sonstiges
Bison
398539030700
ab € 157,76*
Sonstiges
Bison
398539130800
ab € 169,81*
Sonstiges
Bison
358230071600
ab € 179,56*
Sonstiges
Bison
398539630200
ab € 189,28*
Sonstiges
Bison
329450040700
ab € 272,56*
Sonstiges
Bison
398534030600
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.