Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 55027 D.200mm STA 4-Backen Kegel-Gr.5 BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361861
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353734290600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit Kurzkegel DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Stehbolzen: 4 · Ausführung: Stahlkörper-4-Backen · F: 104,8mm · B: 78mm · Ø: 200 mm · Norm: DIN 55027
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
200 mm
Kegelgröße:
5
Durchgang-Ø:
55 mm
Drehzahl max.:
4000 min-¹
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken drehfutter bison, drehfutter bison, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,77*
€ 1.536,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,41*
€ 1.526,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,53*
€ 1.488,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,27*
€ 1.464,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,20*
€ 1.453,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison
398537840000
ab € 291,35*
Sonstiges
Bison
398538240200
ab € 104,83*
Sonstiges
Bison
358230111600
ab € 205,99*
Sonstiges
Bison
398539840600
ab € 142,91*
Sonstiges
Bison
398539040900
ab € 191,43*
Sonstiges
Bison
398539140000
ab € 200,83*
Sonstiges
Bison
358230121800
ab € 215,80*
Sonstiges
Bison
398539640400
ab € 217,99*
Sonstiges
Bison
329450050900
ab € 343,20*
Sonstiges
Bison
398534030600
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.