Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 55029 D.315mm STA 4-Backen Kegel-Gr.8 BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361883
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353744370000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit Kurzkegel DIN 55029 (Camlock) mit Stehbolzen · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Stehbolzen: 6 · Ausführung: Stahlkörper-4-Backen · F: 171,4mm · B: 96,2mm · Ø: 315 mm · Norm: DIN 55029
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
315 mm
Kegelgröße:
8
Durchgang-Ø:
103 mm
Drehzahl max.:
2800 min-¹
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4-backen drehfutter stahl din 55029, drehfutter bison, vierbacken drehfutter bison, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.856,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.159,38*
€ 2.569,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.096,58*
€ 2.494,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,96*
€ 2.364,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,61*
€ 2.277,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.873,32*
€ 2.229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.856,35*
€ 2.209,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.