| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361952 Herst.-Nr.: 398538270800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| umkehrbar · weich, ungestuft Weitere technische Eigenschaften: · A: 140mm · C: 64,5mm · B: 42mm Weitere Informationen: | | Satzgröße: | Satz = 4 Stück | für Futter-Ø: | 400 mm | Ausführung: | umkehrbar weich ungestuft | Marke: | BISON | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 272,55* | € 326,11* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 244,97* | € 326,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|