Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 175-200mm Messtrommel-D.20mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362113
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0888509
EAN/GTIN:
     4029713208837
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
preisser innenmessschraube
innen messschraube
Ableseteile mattverchromt · Messenden Ø 6 mm · Messflächen Hartmetall · ab 100 mm mit Klemmring · Steigung 0,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Messtrommel-Ø: 20mm · Steigung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
175-200 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0888509
Norm:
DIN 863/4
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreipunkt-Innenmessschraube, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 186,91*
€ 227,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 227,64*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,01*
€ 241,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 247,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,85*
€ 251,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.