Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.0 32tlg.Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz keramik 32tlg
endmaß satz
aus Keramik von hoher Stabilität und Verschleißfestigkeit · Härte ca. 1350 HV Toleranzklasse 0 geeignet als Bezugsnormal, zur Kontrolle von Arbeitsendmaßen und für das Einstellen von Messgeräten und Messmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
32 teilig
Toleranzklasse:
0
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/9 x 1,01 - 1,09/9 x 1,10 - 1,90/9 x 1 - 9/3 x 10 -
Material:
Keramik
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: keramik endmass-satz, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,65*
€ 1.387,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,86*
€ 1.375,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,58*
€ 1.335,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,29*
€ 1.308,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,39*
€ 1.277,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.