Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 87tlg.Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
keramik endmass-satz
endmaß satz
aus Keramik von hoher Stabilität und Verschleißfestigkeit · Härte ca. 1350 HV Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
87 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
9 x 1,001 - 1,009/49 x 1,01 - 1,49/19 x 0,5 - 9,50/10 x 10 -
Material:
Keramik
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.150,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.302,00*
€ 2.739,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.286,86*
€ 2.721,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.216,26*
€ 2.637,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,56*
€ 2.591,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.150,80*
€ 2.559,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.