Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.0 103tlg.Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
keramik endmass-satz
endmaß satz
aus Keramik von hoher Stabilität und Verschleißfestigkeit · Härte ca. 1350 HV Toleranzklasse 0 geeignet als Bezugsnormal, zur Kontrolle von Arbeitsendmaßen und für das Einstellen von Messgeräten und Messmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
103 teilig
Toleranzklasse:
0
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100
Material:
Keramik
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.076,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.241,90*
€ 3.857,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,79*
€ 3.823,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.128,54*
€ 3.722,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.088,76*
€ 3.675,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.076,08*
€ 3.660,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.