Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 103tlg.Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
keramik endmass-satz
endmaß satz
aus Keramik von hoher Stabilität und Verschleißfestigkeit · Härte ca. 1350 HV Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
103 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100
Material:
Keramik
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz toleranzklasse 1, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.548,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.682,01*
€ 3.191,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.667,00*
€ 3.173,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.600,15*
€ 3.094,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.565,55*
€ 3.053,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,79*
€ 3.033,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.