Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollmaßstab DIN 866/I L.3000mm STA H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362239
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0451105
EAN/GTIN:
     4029713210038
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · Toleranzklasse nach DIN 2268 · beidseitig 10 mm Schutzenden · fein geschliffen · mit mm-Skalierung · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen Überlänge Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Querschnitt:
50 x 10 mm
Supplier Number:
0451105
Material:
Stahl
Norm:
DIN 866/I
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,43*
€ 330,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,98*
€ 338,60*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,00*
€ 360,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,87*
€ 440,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,30*
€ 428,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.