Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllineal DIN874/0 L.1000mm rostfr. STA H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362249
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0464203
EAN/GTIN:
     4029713211592
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · ab 2000 mm doppel T-förmig mit 2 Handschlitzen · Genauigkeit: GG0 · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen Überlänge Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Genauigkeit: GG0 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Querschnitt:
60 x 12 mm
Supplier Number:
0464203
Material:
rostfreier Stahl
Norm:
DIN 874/0
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal 100 cm, stahllineal, Kontrolllineal, Kontrolllineale, Lineale, Stahllineale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 217,49*
€ 267,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,64*
€ 280,82*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 294,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,99*
€ 296,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,31*
€ 306,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.