Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllineal DIN874/0 L.3000mm rostfr. STA H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362257
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0464207
EAN/GTIN:
     4029713211639
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · ab 2000 mm doppel T-förmig mit 2 Handschlitzen · Genauigkeit: GG0 · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen Überlänge Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Genauigkeit: GG0 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Querschnitt:
120 x 18 mm
Supplier Number:
0464207
Material:
rostfreier Stahl
Norm:
DIN 874/0
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal 3000mm, stahllineal, Kontrolllineal, Kontrolllineale, Lineale, Stahllineale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.120,24*
€ 2.202,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.126,18*
€ 2.211,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.066,92*
€ 2.257,96*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.243,52*
€ 2.332,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,85*
€ 2.776,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.322,19*
€ 2.763,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.274,52*
€ 2.706,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.250,76*
€ 2.678,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,52*
€ 2.669,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.