Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M1,1x0,25mm Gutlehrring m.Kal.Tol.6h BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362353
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     501430M.KAL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6h
gewindelehrring
Gutlehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6h · aus gehärtetem Lehrenstahl Toleranzfeld 6h: 4136400035, 4136400036, 4136400037, 4136400038, 4136400435, 4136400436, 4136400437 und 4136400438 weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M1,1
Steigung:
0,25 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
501430M.KAL.
Zertifikat:
mit Werkskalibrierung
Toleranz:
6h
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.