Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M8x0,5mm Gutlehrring m.Kal.Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362497
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     502312M.KAL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m8 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gutlehrring · für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Steigung:
0,5 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
502312M.KAL.
Zertifikat:
mit Werkskalibrierung
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.