Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelprismenpaar f.D.5-50mm rostfr.Stahl L75xB55xH55mm Tol.± 0,004mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362713
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     580-3800
EAN/GTIN:
     4015448652243
Suchbegriffe:
Doppelprisma
doppelprisma
Genauigkeit ± 0,004 mm · paarweise fein geschliffen · gehärtet · Präzisionsausführung · 2 Auflageflächen · Einschnitt 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
für Ø:
5-50 mm
Ausführung:
Präzisionsausführung
Material:
rostfreier Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Doppelprismen-Paare, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 143,52*
€ 171,49*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 174,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,87*
€ 175,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 160,54*
€ 185,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,96*
€ 186,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.