Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenpaar f.D.5-75mm Spezialguss L200xB70xH50mm Tol.± 0,064mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     580-4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
gehärtet · paarweise fein geschliffen · mit einem Einschnitt 90° Lieferung paarweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
für Ø:
5-75 mm
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Spezialguss
Toleranz:
± 0,064 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.