Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenpaar f.D.5-75mm STA L200xB65xH55mm Tol.± 0,004mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     580-4700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
einfachprismen paarweise
gehärtet · paarweise fein geschliffen · mit einem Einschnitt 90° Lieferung paarweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
55 mm
für Ø:
5-75 mm
Ausführung:
Präzisionsausführung
Material:
Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.