Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenpaar f.D.5-100mm STA L250xB85xH70mm Tol.± 0,004mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     580-4800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
gehärtet · paarweise fein geschliffen · mit einem Einschnitt 90° Lieferung paarweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
70 mm
für Ø:
5-100 mm
Ausführung:
Präzisionsausführung
Material:
Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,22*
€ 604,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,47*
€ 594,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,98*
€ 539,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,34*
€ 514,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.