Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschiene Typ A L.1000mm Spezialstahl gefr.PLANOLITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1362750
Hersteller:
     Planolith
Herst.-Nr.:
     100-704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutenschiene
Nutschiene
aus verzugsarmem Spezialstahl · Oberfläche blendfrei mattverchromt · mit der Hartgesteinsplatte unlösbar verklebt · T-Nuten können nahezu beliebig angebracht werden · der Mindestabstand zur Außenkante beträgt 100 mm Hinweis: T-Nutenschienen nur in Kombination mit Mess-/Kontrollplatten beziehbar. · Ausführung A: Spann-T-Nute gefräst · ca. 14 mm · reine Spannfunktion für Schraube M12, DIN 787 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1000mm · Oberfläche: blendfrei mattverchromt · Typ: A · Ausführung: A: Spann-T-Nute · Material: Spezialstahl · Bearbeitung: gefräst
Weitere Informationen:
Marke:
PLANOLITH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nutenschienen, T-Nutenschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,76*
€ 1.030,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,24*
€ 1.010,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,73*
€ 948,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,34*
€ 917,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,84*
€ 876,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.