Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschiene Typ B L.1000mm Spezialstahl geschliffen PLANOLITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1362758
Hersteller:
     Planolith
Herst.-Nr.:
     100-804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutenschiene
Nutschiene
planolith nutenschiene
aus verzugsarmem Spezialstahl · Oberfläche blendfrei mattverchromt · mit der Hartgesteinsplatte unlösbar verklebt · T-Nuten können nahezu beliebig angebracht werden · der Mindestabstand zur Außenkante beträgt 100 mm Hinweis: T-Nutenschienen nur in Kombination mit Mess-/Kontrollplatten beziehbar. · Ausführung B: Führungs- und Spann-T-Nute geschliffen · das Nennmaß 14 mm ist nur ein ca.-Maß Zubehör wie Reitstöcke und dergl. werden diesem Ist-Maß präzise angepasst Weitere technische Eigenschaften: · Geradheit: 0,0100mm · Länge: 1000mm · Oberfläche: blendfrei mattverchromt · Typ: B · Ausführung: B: Führungs- und Spann-T-Nute · Material: Spezialstahl · Bearbeitung: geschliffen
Weitere Informationen:
Marke:
PLANOLITH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nutenschienen, T-Nutenschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,72*
€ 1.464,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,80*
€ 1.445,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,64*
€ 1.384,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,85*
€ 1.349,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,08*
€ 1.321,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.