Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwinkel Schenkel-L.400x250mm 90Grad S.50mm 10 kg PLANOLITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362766
Hersteller:
     Planolith
Herst.-Nr.:
     210-903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messwinkel
Winkel
90 ° · Dreieckform · aus schwarzem Natur-Hartgestein, 2-seitig genau · hart und verschleißfest · Flächengenauigkeit nach DIN 876 · Winkligkeit nach DIN 875 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10kg · Stärke: 50mm · Abweichung: 0,003mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
400x250 mm
Winkel:
90 °
Marke:
PLANOLITH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 594,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,35*
€ 707,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,78*
€ 678,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,13*
€ 630,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,95*
€ 606,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 499,44*
€ 594,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planolith
100-660
€ 47,29*
Sonstiges
Planolith
100-655
€ 20,91*
Sonstiges
Planolith
100-650
€ 106,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.