Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 12kg Ziffernschritt 1g B318xT308mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1363756
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 12K1A
EAN/GTIN:
     4045761111141
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Durchfahrwaage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Wägebereich:
12 kg
Ziffernschritt:
1 g
Mindeststückgewicht:
2 g
Wägeplattformbreite:
318 mm
Wägeplattformtiefe:
308 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage wägebereich 12kg ziffernschritt 1g b318xt308mm, durchfahrwaage, paketwaage 1g, Datenschnittstelle RS232, Edelstahl Wägeplatte, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), LCD Display, Plattformwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 155,58*
Frei Haus
ab € 150,46*
€ 178,20*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,40*
€ 178,30*
Frei Haus
ab € 146,44*
€ 187,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 187,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,532*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 83,64*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,37*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.