Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.5mm Einsatz-L.16mm VHM TiAlN HA Z.2 ext.kurz FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1363957
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     1820A.005
EAN/GTIN:
     4037753157916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
VHM · Universal Feinstkorn · Werksnorm · TiAlN-beschichtet · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · Halsfreischliff · universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stähle, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit Siliciumanteil Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Radius r: 2,5mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
Radius:
2,5 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Einsatzlänge:
16 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
4,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,02*
€ 65,00*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,78*
€ 92,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.