Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.6mm Einsatz-L.16mm VHM TiAlN HA Z.2 ext.kurz FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1363958
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     1820A.006
EAN/GTIN:
     4037753157923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
VHM · Universal Feinstkorn · Werksnorm · TiAlN-beschichtet · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · Halsfreischliff · universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stähle, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit Siliciumanteil Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Radius r: 3mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Radius:
3 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Einsatzlänge:
16 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
5,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 43,83*
€ 62,13*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,34*
€ 88,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.