Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.18mm Einsatz-L.34mm V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollradiusfräser D.18mm Einsatz-L.34mm V
Vollradiusfräser D.18mm Einsatz-L.34mm V
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1363964
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1820A.018
EAN/GTIN:
     4037753157985
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
VHM · Universal Feinstkorn · Werksnorm · TiAlN-beschichtet · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · Halsfreischliff · universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stähle, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit SiliciumanteilWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Radius r: 9mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Radius:
9 mm
Schneidenlänge:
24 mm
Gesamtlänge:
84 mm
Einsatzlänge:
34 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Freischliff:
17,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 186,81*
€ 236,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,09*
€ 358,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.