Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.7mm VHM TiAlN HB Z.2 ext.lang FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1363982
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     1879A.007
EAN/GTIN:
     4037753169278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · zum Hartfräsen · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft · Drallwinkel 30 ° · rechtsschneidend · zum Fräsen von gehärteten Stählen von 45-66 HRC · Toleranz: Nenn-Ø ± 0,01 Radius ± 0,005 Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h5 · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 30° · Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet · Radius r: 3,5mm · Einsatzgebiet: Hartfräsen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
7 mm
Radius:
3,5 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Supplier Number:
1879A.007
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, vhm radiusfräser 16x100, radius schruppfräser, radiusfräser vhm, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,33*
€ 124,86*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 192,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.