Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.14mm VHM TiAlN HB Z.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollradiusfräser D.14mm VHM TiAlN HB Z.2
Vollradiusfräser D.14mm VHM TiAlN HB Z.2
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1363986
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1879A.014
EAN/GTIN:
     4037753169315
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · zum Hartfräsen · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft · Drallwinkel 30 ° · rechtsschneidend · zum Fräsen von gehärteten Stählen von 45-66 HRC · Toleranz:Nenn-Ø ± 0,01Radius ± 0,005Weitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h5· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 30°· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet· Radius r: 7mm· Einsatzgebiet: Hartfräsen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
14 mm
Radius:
7 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser r7, Vollhartmetall-Radiusfräser, Kugelkopffräser, Fräswerkzeuge, 4116807140
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 290,19*
€ 360,70*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,78*
€ 550,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,36*
€ 654,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,63*
€ 618,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,99*
€ 530,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,78*
€ 504,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.