Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.12m
Schaftfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.12m
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1365195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7926440205
EAN/GTIN:
     4045053313062
Suchbegriffe:
Vollhartmetall-Torusfräser
Fräswerkzeug
Fräswerkzeuge
VHM-Torusfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und FaserkunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: HSC
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2 mm
Radius:
0,5 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Einsatzlänge:
12 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Freischliff:
1,9 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Schaftfräser, 4117805849
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.