Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.20m
Schaftfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.20m
Artikel-Nr.:
     4757-1365201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7926440210
EAN/GTIN:
     4045053313079
Suchbegriffe:
Fräswerkzeuge
Schaftfräser
Fräser
VHM-Torusfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und FaserkunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: HSC
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2 mm
Radius:
0,5 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Einsatzlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Freischliff:
1,9 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.